パークレーン
ONE.伸縮パーカーハンガー
パーカー等のフード部分を乾きやすくする機能付き。
使用しないときは折りたたんでコンパクトになります。
用途
アーム部分が伸縮するので型崩れ防止に。
生乾きによるニオイを予防できます。
お気に入りの洋服を状態よく長く着用できます。
材質
ポリプロピレン
色
WH/GY
質量(g)
約102
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約):60×4×38(使用時・アーム最大の場合)
ピンチ数
2P
内容量
1個
注意
※伸びるアームは通気性を考えてくり抜きタイプに。
※接地面を減らして通気性をUP。
※もちろん、アームが伸縮するので脇の下も早く乾かせます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48252008
OP-9
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください