パークレーン
ONE.アルミハンガー
軽くて丈夫でさびに強いアルミ製のフレームを採用。
ピンチの位置横にスライドでき、調節して使いやすくできます。
用途
物干しに掛けるフック部分はキャッチタイプになっているので
強風や突風による落下をしにくくします。
キャッチフックのレバー部分に竿掛けすることも可能です。
材質
ポリプロピレン、アルミニウム、ポリエチレン、硬鋼線、スチール
色
WH/GY
質量(g)
約555
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約):70.5×36×36(使用時)
ピンチ数
40P
内容量
1個
注意
※全体で重量が約555gと軽量。
※高いところに掛けるのにもラクラク。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48251956
OP-2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください