パークレーン
ONE.超大型アルミハンガー
横幅78cmの大型洗濯ハンガー。
干すのになにかと悩むバスタオルを広げて掛けることができます。
本体の両サイドにタオルバーがあるのでバスタオルを2枚掛けて目隠しの効果も見込めます。
用途
物干しに掛けるフック部分はキャッチタイプになっているので
強風や突風による落下をしにくくします。
キャッチフックのレバー部分に竿掛けすることも可能です。
材質
アルミ、ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレス、硬鋼線
色
WH/GY
質量(g)
約1090
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約):78×52×36(使用時)
ピンチ数
70P
内容量
1個
注意
※洗濯物を下に引っ張るとピンチが開く機能を搭載。
※取込しやすくピンチ同士がからみにくい。
※ピンチ同士が離れないイライラを解消します。
※突然の雨にもすぐに取り込めるので安心。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48252087
OP-5
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません