曜日別特売

証書ファイル

証書ファイル - ササガワ証書ファイル - ササガワ証書ファイル - ササガワ証書ファイル - ササガワ証書ファイル - ササガワ証書ファイル - ササガワ証書ファイル - ササガワ証書ファイル - ササガワ

社内表彰イベントや証書、賞状を保管したい方に最適です。
感謝状や認定書などを収めるのに便利です。
飲食店のメニュー、店舗案内にも最適です。

用途感謝状や認定書を保管できますセット内容透明シート付材質レザー調サイズA4タイプ縦横兼用内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4825649710-6000
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
4825650610-6001
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
4825651510-6002ブラウン
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
4825652410-6003グレー
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする