住実
トイレ上部収納
間口に合わせて現場でカットすることでピタっと納まる収納棚の施工が可能です。
セット内容
底板×1枚
側板×2枚
扉×2枚
木口カバー×2本
底板レール×2本
スライドヒンジ×4個
座金×4個
戸当たりシール×2枚
樹脂金具×1個
ビスセット×1セット
幅(mm)
905
高さ(mm)
470
奥行(mm)
317
耐荷重(kg)
10
内容量
1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48255709
JTCTJHD-CW-A
¥
24,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
3
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
3
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
3
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
3
¥
3,000
/
税込
¥
3,300