住実
枕棚セット パイプ付き
奥行(mm)
375
耐荷重(kg)
パイプ:20、枕棚:70
内容量
1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48255718
JTCPVM-375S3HP-LW-A
775
尺:3
¥
9,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48255727
JTCPVM-375S4HP-LW-A
1230
尺:4.5
¥
13,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48255736
JTCPVM-375S6HP-LW-A
1685
尺:6
¥
14,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48255745
JTCPVM-375S9HP-LW-A
2595
尺:9
¥
25,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。