曜日別特売

可動棚板セット オープンタイプセット

可動棚板セット オープンタイプセット - 住実可動棚板セット オープンタイプセット - 住実可動棚板セット オープンタイプセット - 住実可動棚板セット オープンタイプセット - 住実

棚板を希望のサイズにカットしてお使いください。

内容量1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
奥行(mm)
段数
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48255666JTCKTB2D3-W-LW棚板900×300mm ×2枚
棚柱600mm ×4本
棚受け ×4個
300210/枚
24,200
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48255675JTCKTB2D4-W-LW棚板900×450mm ×2枚
棚柱600mm ×4本
棚受け ×4個
450215/枚
29,900
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48255684JTCKTB4D3-W-LW-A棚板1800×300mm ×2枚
棚柱1820mm ×4本
棚受け ×4個
300410/枚
43,100
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48255700JTCKTB4D4-W-LW-A棚板1800×450mm ×2枚
棚柱1820mm ×4本
棚受け ×4個
450415/枚
53,700
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする