曜日別特売

再生ストレッチ0.015mmx500x2,500m巻

再生ストレッチ0.015mmx500x2,500m巻 - asunowa再生ストレッチ0.015mmx500x2,500m巻 - asunowa再生ストレッチ0.015mmx500x2,500m巻 - asunowa再生ストレッチ0.015mmx500x2,500m巻 - asunowa

地球にやさしい再生(ポストコンシューマー素材45%以上使用)ストレッチフィルムです。工場・倉庫等の使用済ストレッチフィルムを回収しごみや付着物を取り除いて再生されたペレット原料を使用。資源循環により環境負荷を低減した商品です。

用途機械巻き用ストレッチフィルムです。商品を固定したり、破損や異物から品物を保護したりいろいろな使い方が出来るフィルムです。仕様再生原料:ポストコンシューマー素材45%以上配合材質LD幅(mm)500厚さ(mm)0.015透明長さ(m)2500芯径(inch)3再生材使用率(%)45再生材使用使用内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48256488ASW-45PCR-ST15M
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする