Asmix(アスカ)
枠無しマグピンコルクボード
プッシュピンとネオジム磁石が使えるマグピンコルクボード
枠が無いからスペースに合わせて繋げてもご使用頂けます。
厚み19.5mmでプッシュピンが裏に出ない
用途
マグネットもピンも使える枠なしタイプのコルクボード
厚さ(mm)
19.5
色
コルク
使用磁石
ネオジウム磁石
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48257346
CB346
フック金具・フック金具用ネジ・吊り下げヒモ
450
M
300
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
48257355
CB347
フック金具・フック金具用ネジ・吊り下げヒモ
600
L
450
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
48257364
CB348
フック金具・フック金具用ネジ
900
LL
600
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください