曜日別特売

業務用 リネン回収袋 ポリカバー ポリカロン製

業務用 リネン回収袋 ポリカバー ポリカロン製 - オリタニ業務用 リネン回収袋 ポリカバー ポリカロン製 - オリタニ業務用 リネン回収袋 ポリカバー ポリカロン製 - オリタニ業務用 リネン回収袋 ポリカバー ポリカロン製 - オリタニ業務用 リネン回収袋 ポリカバー ポリカロン製 - オリタニ業務用 リネン回収袋 ポリカバー ポリカロン製 - オリタニ業務用 リネン回収袋 ポリカバー ポリカロン製 - オリタニ業務用 リネン回収袋 ポリカバー ポリカロン製 - オリタニ

容量120Lの大容量のポリカロン製のリネン回収袋。濡れ物の回収に最適な丈夫な素材です。
ハトメ・ひも付きで底とサイドには持ち手がついているので運ぶ際にも便利です。

用途
★【オリタニ製】Z型ランドリー・スライド式ランドリーにセットしてご使用いただけます
クリーニング店でのご使用はもちろん、ホテルでのリネン回収・浴場やスパ等でのバスタオルや浴衣回収、
飲食店でのおしぼり回収や、美容院・リラク・エステ等でのタオル回収・衣類の回収、
スポーツジムなどでのレンタル品回収など幅広くご利用頂いております。
容量(L)120幅(cm)41高さ(cm)84奥行き(cm)41内容量1枚
注意
※ドライ品回収には、姉妹品【ドライ袋】ポリエステル製もあります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品画像15104331o0208v-01-00シルバー
2,900
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15104340o0208v-01-01ブルー
2,900
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※商品画像15104349o0208v-01-03ホワイト
2,900
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※商品画像15104358o0208v-01-05グリーン
2,900
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※商品画像15104367o0208v-01-06レッド
2,900
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※商品画像15104376o0208v-01-08オレンジ
2,900
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※商品画像15104385o0208v-01-09ブラウン
2,900
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4826053020800シルバー
2,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
4826053920800ブルー
2,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
4826054820800ホワイト
2,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
4826055720800グリーン
2,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
4826056620800レッド
2,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
4826057520800オレンジ
2,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
4826058420800ブラウン
2,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
482605302080015104331o0208v-01-0020800 業務用 リネン回収袋 ポリカバー ポリカロン製 オリタニ 15104331業務用 リネン回収袋 ポリカバー ポリカロン製オリタニ1枚
2,898
税込3,188
品番が変更になりました
482605392080015104340o0208v-01-0120800 業務用 リネン回収袋 ポリカバー ポリカロン製 オリタニ 15104340業務用 リネン回収袋 ポリカバー ポリカロン製オリタニ1枚
2,898
税込3,188
品番が変更になりました
482605482080015104349o0208v-01-0320800 業務用 リネン回収袋 ポリカバー ポリカロン製 オリタニ 15104349業務用 リネン回収袋 ポリカバー ポリカロン製オリタニ1枚
2,898
税込3,188
品番が変更になりました
482605572080015104358o0208v-01-0520800 業務用 リネン回収袋 ポリカバー ポリカロン製 オリタニ 15104358業務用 リネン回収袋 ポリカバー ポリカロン製オリタニ1枚
2,898
税込3,188
品番が変更になりました
482605662080015104367o0208v-01-0620800 業務用 リネン回収袋 ポリカバー ポリカロン製 オリタニ 15104367業務用 リネン回収袋 ポリカバー ポリカロン製オリタニ1枚
2,898
税込3,188
品番が変更になりました
482605752080015104376o0208v-01-0820800 業務用 リネン回収袋 ポリカバー ポリカロン製 オリタニ 15104376業務用 リネン回収袋 ポリカバー ポリカロン製オリタニ1枚
2,898
税込3,188
品番が変更になりました
482605842080015104385o0208v-01-0920800 業務用 リネン回収袋 ポリカバー ポリカロン製 オリタニ 15104385業務用 リネン回収袋 ポリカバー ポリカロン製オリタニ1枚
2,898
税込3,188
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする