曜日別特売

業務用 リネン回収袋 ドライ袋 ポリエステル製

業務用 リネン回収袋 ドライ袋 ポリエステル製 - オリタニ業務用 リネン回収袋 ドライ袋 ポリエステル製 - オリタニ業務用 リネン回収袋 ドライ袋 ポリエステル製 - オリタニ業務用 リネン回収袋 ドライ袋 ポリエステル製 - オリタニ業務用 リネン回収袋 ドライ袋 ポリエステル製 - オリタニ業務用 リネン回収袋 ドライ袋 ポリエステル製 - オリタニ業務用 リネン回収袋 ドライ袋 ポリエステル製 - オリタニ業務用 リネン回収袋 ドライ袋 ポリエステル製 - オリタニ

軽くて柔軟な素材を使用しているので衣類の詰め込みがスムーズで、服の重みにもしっかりと対応でき、繰り返し利用できます。
120Lの大きめサイズで、多量の衣類や布製品をを一度に収納でき、持ち手付きで効率的な回収作業が可能です。

用途
★【オリタニ製】Z型ランドリー・スライド式ランドリー・マルチトレッドワゴンにセットしてご使用いただけます
クリーニング店でのご使用はもちろん、ホテルでのリネン回収・浴場やスパ等でのバスタオルや浴衣回収、
飲食店でのおしぼり回収や、美容院・リラク・エステ等でのタオル回収・衣類の回収、
スポーツジムなどでのレンタル品回収など幅広くご利用頂いております。
また、最近ではアパレルブランドでの古着回収・衣類のリサイクルなど、サスティナブルな取り組みをされている店舗様での回収サービス用の袋としても人気です。
容量(L)120幅(cm)40高さ(cm)85奥行き(cm)40内容量1枚
注意
※濡れものは移染可能性がある為、適していません。姉妹品【ポリカバー】をご利用ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全14種類を絞り込む
14種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15104401o0209v-01-01ブルー
3,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15104410o0209v-01-04イエロー
3,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※商品画像15104419o0209v-01-05グリーン
3,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15104428o0209v-01-06レッド
3,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15104437o0209v-01-08オレンジ
3,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15104446o0209v-01-11ダークネイビー
3,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※商品画像15104455o0209v-01-16ベージュ
3,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4826046020900ブルー
3,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
4826046920900イエロー
3,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
4826047820900グリーン
3,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
4826048720900レッド
3,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
4826049620900オレンジ
3,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
4826050520900ダークネイビー
3,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
4826051420900ベージュ
3,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
482604602090015104401o0209v-01-0120900 業務用 リネン回収袋 ドライ袋 ポリエステル製 オリタニ 15104401業務用 リネン回収袋 ドライ袋 ポリエステル製オリタニ1枚
2,998
税込3,298
品番が変更になりました
482604692090015104410o0209v-01-0420900 業務用 リネン回収袋 ドライ袋 ポリエステル製 オリタニ 15104410業務用 リネン回収袋 ドライ袋 ポリエステル製オリタニ1枚
2,998
税込3,298
品番が変更になりました
482604782090015104419o0209v-01-0520900 業務用 リネン回収袋 ドライ袋 ポリエステル製 オリタニ 15104419業務用 リネン回収袋 ドライ袋 ポリエステル製オリタニ1枚
2,998
税込3,298
品番が変更になりました
482604872090015104428o0209v-01-0620900 業務用 リネン回収袋 ドライ袋 ポリエステル製 オリタニ 15104428業務用 リネン回収袋 ドライ袋 ポリエステル製オリタニ1枚
2,998
税込3,298
品番が変更になりました
482604962090015104437o0209v-01-0820900 業務用 リネン回収袋 ドライ袋 ポリエステル製 オリタニ 15104437業務用 リネン回収袋 ドライ袋 ポリエステル製オリタニ1枚
2,998
税込3,298
品番が変更になりました
482605052090015104446o0209v-01-1120900 業務用 リネン回収袋 ドライ袋 ポリエステル製 オリタニ 15104446業務用 リネン回収袋 ドライ袋 ポリエステル製オリタニ1枚
2,998
税込3,298
品番が変更になりました
482605142090015104455o0209v-01-1620900 業務用 リネン回収袋 ドライ袋 ポリエステル製 オリタニ 15104455業務用 リネン回収袋 ドライ袋 ポリエステル製オリタニ1枚
2,998
税込3,298
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする