曜日別特売

業務用 リネンカート スライド式ランドリー本体 Φ50キャスター付 1台 高さ調節62cm~90cm可能

業務用 リネンカート スライド式ランドリー本体 Φ50キャスター付 1台 高さ調節62cm~90cm可能 - オリタニ業務用 リネンカート スライド式ランドリー本体 Φ50キャスター付 1台 高さ調節62cm~90cm可能 - オリタニ業務用 リネンカート スライド式ランドリー本体 Φ50キャスター付 1台 高さ調節62cm~90cm可能 - オリタニ業務用 リネンカート スライド式ランドリー本体 Φ50キャスター付 1台 高さ調節62cm~90cm可能 - オリタニ業務用 リネンカート スライド式ランドリー本体 Φ50キャスター付 1台 高さ調節62cm~90cm可能 - オリタニ業務用 リネンカート スライド式ランドリー本体 Φ50キャスター付 1台 高さ調節62cm~90cm可能 - オリタニ

【高さ調節可能なワゴン】高さは62cmから90cmまで調節可能でカウンターの下などにスッポリ収まります。スペースを有効に活用でき、目隠しにもなります。 スパや温泉施設などのタオルや館内着などの回収の際やクリーニング屋さんでの洗濯物回収ワゴンとして、また、ダストカートとして幅広くご利用頂いております。 別売りのカバーは、ドライ品用のドライ袋・防水対応のポリカバーをご用意しております。回収袋も取り出しやすいコの字型のワゴンです

用途【日本製】素材:スチール製ユニクロメッキ幅(cm)40高さ(cm)62~90奥行き(cm)40内容量1台
注意
※【すぐに使えるキャスター付き】梱包箱から商品を取り出し、ノブネジで高さを調節したら、すぐにご使用頂けます
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15104315o0205v-0001
16,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
482606002070100
15,950
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48260600207010015104315o0205v-00012070100 業務用 リネンカート スライド式ランドリー本体 Φ50キャスター付 1台 高さ調節62cm~90cm可能 オリタニ 15104315業務用 リネンカート スライド式ランドリー本体 Φ50キャスター付 1台 高さ調節62cm~90cm可能オリタニ1台
15,980
税込17,578
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする