Good棚 枕棚セット(框一体型棚板)

Good棚 枕棚セット(框一体型棚板) - クトクマーケティングGood棚 枕棚セット(框一体型棚板) - クトクマーケティングGood棚 枕棚セット(框一体型棚板) - クトクマーケティング

オレフィン複合シート化粧棚板(框一体型棚板)
施工に必要な部材が全部揃って簡単施工・施工効率アップ

ホワイト奥行(mm)380表面棚板上面:オレフィン複合シート、棚板下面:化粧シート、受桟・雑巾摺:単色ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合内容量1セット
注意
※実際の商品とは、多少色合いが異なる場合があります。
※4tトラックの納入となります。配送が不可な場合がございますので、予めご了承ください。
※この商品は、一般住宅用の押入れクロゼット収納棚板セットです。用途以外のご使用はおやめ下さい。
※キャスター付き収納ボックスや重量のある荷物の出し入れは、棚板の表面に傷をつける恐れがありますので取扱いには、十分気を付けて下さい。
※水にぬれた場合、すみやかに雑巾等乾いた布で水分を完全に拭き取って下さい。
※衝撃荷重や集中荷重をかけないようにして下さい。特に、お子様が中で遊んだり(飛び跳ねるなど)枕棚にぶら下がったりしますと危険です。
※サーチライト等の熱源を直接当てないようにして下さい。
※お手入れは水で濡らし固く絞った雑巾で拭いて下さい。(家庭用洗剤及びシンナー・ベンジン・漂白剤等有機溶剤のご使用はお控え下さい)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全10種類を絞り込む
幅(mm)
耐荷重(kg)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
基材
耐荷重(kg)
梱包内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48259848GKM-88W880棚板:LVL・パーティクルボード、受桟・雑巾摺:樹脂押出成形品100(社内試験結果)棚板、受桟(後・横)、雑巾摺(後・横)、L字金具
8,300
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48259857GKM-88W+YS-97880棚板:LVL・パーティクルボード、受桟・雑巾摺:樹脂押出成形品100(社内試験結果)棚板、受桟(後・横)、雑巾摺(後・横)、L字金具、パイプセット(Φ32)
12,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48259866GKM-133W1330棚板:LVL・パーティクルボード、受桟・雑巾摺:樹脂押出成形品100(社内試験結果)棚板、受桟(後・横)、雑巾摺(後・横)、L字金具
12,400
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48259875GKM-133W+YS-1451330棚板:LVL・パーティクルボード、受桟・雑巾摺:樹脂押出成形品100(社内試験結果)棚板、受桟(後・横)、雑巾摺(後・横)、L字金具、パイプセット(Φ32)
16,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48259884GKM-178W1780棚板:LVL・パーティクルボード、受桟・雑巾摺:樹脂押出成形品100(社内試験結果)棚板、受桟(後・横)、雑巾摺(後・横)、L字金具
14,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48259900GKM-178W+YS-1951780棚板:LVL・パーティクルボード、受桟・雑巾摺:樹脂押出成形品100(社内試験結果)棚板、受桟(後・横)、雑巾摺(後・横)、L字金具、パイプセット(Φ32)
19,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48259909GKM-195W1950棚板:LVL・パーティクルボード、受桟・雑巾摺:樹脂押出成形品100(社内試験結果)棚板、受桟(後・横)、雑巾摺(後・横)、L字金具
16,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48259918GKM-195W+YS-1951950棚板:LVL・パーティクルボード、受桟・雑巾摺:樹脂押出成形品100(社内試験結果)棚板、受桟(後・横)、雑巾摺(後・横)、L字金具、パイプセット(Φ32)
21,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48259927GKM-268W2680棚板上面:オレフィン複合シート、棚板下面:化粧シート、受桟・雑巾摺:単色、棚板:LVL・パーティクルボード、受桟・雑巾摺:樹脂押出成形品200(社内試験結果)棚板、受桟(後・横)、雑巾摺(後・横)、L字金具、T字金具、支・縦受桟
23,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48259936GKM-268W+YS-2952680棚板上面:オレフィン複合シート、棚板下面:化粧シート、受桟・雑巾摺:単色、棚板:LVL・パーティクルボード、受桟・雑巾摺:樹脂押出成形品200(社内試験結果)棚板、受桟(後・横)、雑巾摺(後・横)、L字金具、T字金具、支・縦受桟、パイプセット(Φ32)
32,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする