Best棚 Sシリーズ 中棚セット(両面化粧)

Best棚 Sシリーズ 中棚セット(両面化粧) - クトクマーケティングBest棚 Sシリーズ 中棚セット(両面化粧) - クトクマーケティングBest棚 Sシリーズ 中棚セット(両面化粧) - クトクマーケティング

簡単施工&リーズナブルな収納棚板
特殊加工強化W化粧シート・パーティクルボード棚板・両面化粧

ホワイト基材棚板:パーティクルボード、前框:LVS、受桟・雑巾摺:樹脂押出成形品耐荷重(kg)200(社内試験結果)表面棚板上下面・前框:特殊加工強化W化粧紙、受桟・雑巾摺:単色ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合内容量1セット
注意
※実際の商品とは、多少色合いが異なる場合があります。
※4tトラックの納入となります。配送が不可な場合がございますので、予めご了承ください。
※この商品は、一般住宅用の押入れクロゼット収納棚板セットです。用途以外のご使用はおやめ下さい。
※キャスター付き収納ボックスや重量のある荷物の出し入れは、棚板の表面に傷をつける恐れがありますので取扱いには、十分気を付けて下さい。
※水にぬれた場合、すみやかに雑巾等乾いた布で水分を完全に拭き取って下さい。
※衝撃荷重や集中荷重をかけないようにして下さい。特に、お子様が中で遊んだり(飛び跳ねるなど)枕棚にぶら下がったりしますと危険です。
※サーチライト等の熱源を直接当てないようにして下さい。
※お手入れは水で濡らし固く絞った雑巾で拭いて下さい。(家庭用洗剤及びシンナー・ベンジン・漂白剤等有機溶剤のご使用はお控え下さい)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
梱包内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48259769BOS-90W900850棚板、前框、受桟(後・横)、雑巾摺(後・横)、L字金具
10,200
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48259778BOS-136W1360850棚板、前框、受桟(後・横)、雑巾摺(後・横)、L字金具
15,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48259787BOS-181W1810850棚板、前框、受桟(後・横)、雑巾摺(後・横)、L字金具
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48259796BOS-271W2710850棚板、前框、受桟(後・横)、雑巾摺(後・横)、L字金具、中受桟、支え受桟
29,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48259805BOS-10W970925棚板、前框、受桟(後・横)、雑巾摺(後・横)、L字金具
11,400
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48259814BOS-15W1450925棚板、前框、受桟(後・横)、雑巾摺(後・横)、L字金具
16,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48259830BOS-20W1980925棚板、前框、受桟(後・横)、雑巾摺(後・横)、L字金具
18,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48259839BOS-30W2950925棚板、前框、受桟(後・横)、雑巾摺(後・横)、L字金具、中受桟、支え受桟
32,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする