クトクマーケティング
抗ウイルス性内装壁面材 ウイルスプロテクト
「ウイルスプロテクト」の表面に抗ウイルス性のPVCフィルム層があり、製品の表面に付着したウイルスを減少させる効果があります。
エンベロープを有するウイルスAに効果的です。
仕様
抗ウイルスSIAAマーク:取得
長さ(mm)
2430
幅(mm)
606
厚さ(mm)
3.8
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
グリーン購入法
適合
内容量
1箱(8枚)
関連資料:
(0.23MB)
注意
※4tトラックの納入となります。配送が不可な場合がございますので、予めご了承ください。
※実際の商品とは、多少色合いが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48257398
VP-601
ニューオリンズチェリー
¥
108,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48257407
VP-602
オクラホマバーチ
¥
108,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48257416
VP-603
スプリングフィールドナット
¥
108,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。