曜日別特売

足口を締め付けない綿100%ショーツ 2色組

足口を締め付けない綿100%ショーツ 2色組 - セルヴァン

まるで履いていないような開放感でやみつき!

用途とにかくゆる~くリラックスできる着用感なので、今までのショーツにない開放感を感じていただけます。足口にゴムがないので、ショーツのくい込みを気にせずにご着用いただけます。足の付け根(そけい部)を締め付けることなく履けるので、そけい部のリンパを圧迫しにくいショーツです。身生地には、綿100%を使用して肌触りが良く、吸汗性にも優れています。お肌の弱い方も安心して着用いただけます。綿100%で伸縮性のあるリブ編みで、締め付け感が少なく楽な履き心地です。丈は長めの深履きタイプです。裏マチが付いているので安心。いろんなシーンで着用できます。日本古来のふんどし形状を参考にして作った開放感のあるショーツです。ラベンダーグレー・ライトグレータイプ2色組混率(%)身生地:綿100性別女性用内容量1組(2枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4826074948730002M87~95
2,300
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
4826075848730003L92~100
2,300
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
4826076748730004LL97~105
2,300
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする