セルヴァン
素肌みたいな着心地ブラ
着けている方が気持ちいい、素肌のような着心地のブラジャー
用途
上からかぶるだけでOK!! ノンワイヤーだからリラックス。ノーブラ感覚の着用感でブラジャーは苦しいという方におすすめです。360度全方向に伸びる、やわらかストレッチ素材で苦しい締め付け感を軽減。身体に吸い付くようなフィット感のある素材を使用しているので、楽な着心地なのにバストラインをきれいに見せてくれます。肩に負担がかかりにくい伸縮性のある幅広ストラップ。取り外し可能なソフトカップ付。後ろホックのない被り着型だから、バックスタイルもすっきり。限りなく縫い目を無くした無縫製仕様で肌当たりも滑らかです。
色
パールグレー
素材
ポリエステル・ポリウレタン
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48260776
49332502
79~87
¥
2,480
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
48260785
49332503
86~94
¥
2,480
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
48260794
49332504
93~101
¥
2,480
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください