曜日別特売

ふんわりガーゼあたたかコットンインナー

ふんわりガーゼあたたかコットンインナー - セルヴァン

ふんわり優しい着心地。綿100%のあたたか2重ガーゼインナー。

用途ガーゼならではのふんわりとした肌触りで優しい着心地。2重ガーゼが空気の層をつくりあったか。生地は軽く、通気性にも優れているのでムレにくく快適。伸縮性があり無理なく伸びるので、締め付け感が気にならずソフトな履き心地。アウターからのぞきにくい9分袖。ベージュ混率(%)綿100性別女性用内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4826081039652002M79~87
1,980
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
4826081939652003L86~94
1,980
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
4826082839652004LL93~101
1,980
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする