セルヴァン
ふかふかシャギーのあたたか靴下 3色組
内側が毛足の長い起毛加工でふかふか!冷えやすい足先をしっかり包み込んで温めます。
用途
毛布のようなふわふわの肌触り。長めのリブで足首もしっかり暖かです。締め付けの少ないリブが優しく足に添って、長時間履いてもラクラク快適!しっかり厚みのある裏起毛がやさしい肌触りで包んでくれます。やさしい色の組み合わせで日常使いにピッタリです。一度履いたらもう冬じゅう手放せません。
仕様
3色組
材質
アクリル・ポリエステル・その他
色
ピンク・ベージュ・チャコールグレー
サイズ(cm)
23~25
性別
女性用
内容量
1組(6枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48260688
50080000
¥
2,780
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください