セルヴァン
どんどん歩けるウォーキングサポーター
ふんばりがきいて、歩きやすいどんどん歩けるサポーター
用途
指先部分が3つに分かれているので、親指と小指に力が入りやすく、ふんばりをきかせた歩き方が出来ます。つま先が上がり、かかとが地面に着地する自然な歩き方を補助するサポーター。適度な引き締め力があるサポート編みで、アーチをつくり歩行中の負担を軽減。指先部分が分かれていて、足指を使った歩行が出来きるので、ウォーキング時の理想的な足の運びが出来ます。かかとを固定しぐらつきを防ぐヒールロック構造でしっかり歩けます。
色
グレー
サイズ(cm)
22~25.5
混率(%)
ナイロン36・アクリル21・綿20・レーヨン16・ポリエステル5・ポリウレタン2
性別
女性用
内容量
1組(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48260706
50212581
¥
1,280
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください