セルヴァン
足口ゆったり楽ちんソックス 4色組
足口がゆったりしているので長時間履いても疲れにくい快適楽ちんソックスです。
用途
飽きのこないシンプルなデザインです。足口がゆったりしているので着脱しやすく、長時間履いても疲れにくい!ベーシック+やさしい色合いの4色組で普段使いにピッタリです。季節を問わず使いやすい便利なソックスとなっております。長すぎず、短すぎないオールシーズン使いやすい丈となっています。
仕様
4色組
材質
綿・ポリエステル・その他
色
グレー・モカ・ピンク・グリーン
サイズ(cm)
23~25
性別
女性用
内容量
1組(8枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48260697
50100000
¥
1,900
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください