セルヴァン
マグネリラックス血行改善サポーター 肩用
磁気の力でコリの緩和と血行を改善!肩コリでお悩みの方におすすめ!
用途
永久磁石(ネオジウム磁石)を肩部に4個配置。磁気の力で、コリの緩和と血行を改善します。肩コリや、冷えでお悩みの方にお勧めです!寒さからくる肩部の冷え対策におすすめです。夏場の冷房対策から年中冷え性の方にもおすすめです。良く伸びるので、嫌な締め付け感も少なく、快適な着用感です。
材質
ナイロン・ポリウレタン
色
チャコールグレー
胸囲(cm)
80~110
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:305AGBZX00042000
医薬品医療機器等法
管理医療機器(家庭用電気治療器)
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48261029
49382600
¥
3,980
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください