曜日別特売

ハイパワーソーラーアップライト 2型

ハイパワーソーラーアップライト 2型 - タカショーハイパワーソーラーアップライト 2型 - タカショーハイパワーソーラーアップライト 2型 - タカショーハイパワーソーラーアップライト 2型 - タカショーハイパワーソーラーアップライト 2型 - タカショーハイパワーソーラーアップライト 2型 - タカショーハイパワーソーラーアップライト 2型 - タカショー

ソーラーパネル分離式なので、パネルに太陽光が当たれば、本体は暗い場所でも点灯します。

用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯材質ポリプロピレン・アルミニウム・ABS樹脂質量(kg)約0.7全光束(Lm)52機能ON/OFFスイッチ付き、6時間OFFタイマー付き電池ニッケル水素充電池1.2V 600mAh 単3形 3本使用環境屋外寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×1×34組立時間1人で20分未満LED1球(電球色)内容量1個
注意
※ソーラーライトの特性上、日照時間の短い時期や天候不順の日はフル充電ができず、通常より早く消灯することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48261169LGS-81N
6,500
4,980
5,478(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする