ハイパワーソーラーアップライトカラーチェンジ&電球色

ハイパワーソーラーアップライトカラーチェンジ&電球色 - タカショーハイパワーソーラーアップライトカラーチェンジ&電球色 - タカショーハイパワーソーラーアップライトカラーチェンジ&電球色 - タカショーハイパワーソーラーアップライトカラーチェンジ&電球色 - タカショーハイパワーソーラーアップライトカラーチェンジ&電球色 - タカショーハイパワーソーラーアップライトカラーチェンジ&電球色 - タカショーハイパワーソーラーアップライトカラーチェンジ&電球色 - タカショーハイパワーソーラーアップライトカラーチェンジ&電球色 - タカショー

電気配線不要なソーラー充電式アップライト。小さなライトでも機能が充実しています。
1.明るさを2段階調整が可能です。
2.電球色とカラーチェンジ(レインボー)の切り替えが可能です。
3.カラーチェンジはローテーションとストップの切り替えが可能です。
普段は植栽や対象物を照らしながらも、クリスマスやイベント時にカラーチェンジに切り替えるなど、幅広い使い方が可能です。

用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯付属品取り付けアンカー3本、ネジ3本材質ポリプロピレン質量(kg)0.34電源リチウムイオン電池18650 3.7V 2000mAh 1本使用環境屋外バッテリー容量(Ah)2保証期間1年保証寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅9cm×奥行15.8cm×高さ30.9cm(※高さは地中杭(約13.5cm)を含む)LED電球色(6球)・RGB(1球)内容量1個
注意
※ソーラーライトの特性上、日照時間の短い時期や天候不順の日はフル充電ができず、通常より早く消灯することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48261126LGS-140
4,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする