共栄プラスチック
プラバチクリップ
カラフルでかわいいプラクリップ!プラバチクリップ 1ケース(60個入)。
カラフルでかわいいプラクリップです。プチサイズで使いやすく、使い方次第でいろんな用途に使用できます。
その他
丸型ケース入
色
5色(レッド、グリーン、イエロー、ホワイト、バイオレット)
材質(本体)
ABS樹脂製
寸法(縦×横)(mm)
本体:35×22
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1ケース(60個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48261790
AP-14
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください