曜日別特売

スタンドクリップ

スタンドクリップ - 共栄プラスチックスタンドクリップ - 共栄プラスチックスタンドクリップ - 共栄プラスチックスタンドクリップ - 共栄プラスチック

カラークリア素材のかわいいプラクリップ!スタンドクリップ 1ケース(60個入)。
カラークリア素材のかわいいプラクリップです。プチサイズで使いやすく、クリップを直立して使用するなど、使い方次第でいろんな用途に使用できます。

その他丸型ケース入材質本体:スチロール樹脂製、パイプ:POM6色(レッド、ブルー、グリーン、オレンジ、パープル、クリア)寸法(縦×横)(mm)本体:25×13繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(60個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48261774AP-20-60
3,800
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする