共栄プラスチック
ノーリツピン 単品バラ
さまざまな用途に使えて便利です。
使い勝手もよく、長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。
仕様
アクリル座板付
材質(本体)
スチール
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
シリーズ
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48261467
AP-42
31
No.2
アクリル座板:9×16
¥
100
¥
93
¥
102
(税込)
当日出荷
48261476
AP-43
38
No.3
アクリル座板:10×20
¥
120
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください