共栄プラスチック
名札・バッジ用クリップ(クリッキーS-2テープ付)
アイデア次第で使い方いろいろ、名札・バッジ用クリップ(クリッキーS-2テープ付)。
名札・バッジを留めたりするのに最適です。
仕様
安全ピン付、テープ付
色
シルバー/クリア
材質(本体)
スチール製
寸法(縦×横)(mm)
台紙:150×75
内容量
1セット(30個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48261555
J-8584
¥
1,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください