共栄プラスチック
No.1ノーリツピン バラ 単品バラ
さまざまな用途に使えて便利、No.1ノーリツピン 単品バラ。
使い勝手もよく、長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。
仕様
アクリル座板付
全長(mm)
27
材質(本体)
スチール
寸法(縦×横)(mm)
アクリル座板:9×12
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48261458
AP-41
-
¥
100
¥
93
¥
93
¥
102
(税込)
9日以内出荷
返品不可
58138626
AP-41【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
100
¥
93
¥
60
アウトレット
¥
66
(税込)
当日出荷
返品不可
残り178点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください