共栄プラスチック
T.P.Sミニ用せん挟み ロングタイプ
環境対応のロングサイズ、T.P.Sミニ用せん挟み ロングタイプ。
地球にやさしい環境対応の用せん挟みです。使い勝手のいいロングサイズの用箋挟です。
材質
本体:R-PET樹脂製、クリップ:ポリスチレン樹脂製
サイズ
ロングタイプ
クリップ長さ(mm)
50
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48261930
YT-105E-C
クリア
本体:232×105×1.5
¥
350
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48261905
YT-105E-B
ブルー
本体:232×105×1.0
¥
350
取扱い終了
返品不可
48261914
YT-105E-SU
スモーク
本体:232×105×1.0
¥
350
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください