曜日別特売

T.P.Sミニ用せん挟み

T.P.Sミニ用せん挟み - 共栄プラスチック
(1件のレビュー)

環境対応のミニサイズ、T.P.Sミニ用せん挟み。
地球にやさしい環境対応の用せん挟みです。使い勝手のいいミニサイズの用箋挟です。

材質本体:R-PET樹脂製、クリップ:ポリスチレン樹脂製サイズミニタイプ寸法(縦×横×厚さ)(mm)本体:167×95×1.0クリップ長さ(mm)50内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48261896YT-95E-Cクリア
300
279
307(税込)
5日以内出荷
返品不可
48261878YT-95E-Bブルー
300
取扱い終了
返品不可
48261887YT-95E-SUスモーク
300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: 書類の保管
株式会社ヒルサイドサービス業

チケットサイズの書類を一時保管するために、なかなか適当なサイズが見当たらず、こちらの商品を見つけました。少し安っぽい感じですが使用に問題ありません。もう少しクリップが強くてしっかり留まるように改善いただけると、もっと使いやすい商品になると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする