共栄プラスチック
T.P.Sミニミニ用せん挟み
環境対応のミニミニサイズ、T.P.Sミニミニ用せん挟み。
地球にやさしい環境対応の用せん挟みです。使い勝手のいいミニミニサイズの用箋挟です。
材質
本体:R-PET樹脂製、クリップ:ポリスチレン樹脂製
サイズ
ミニミニタイプ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
本体:137×85×1.0
クリップ長さ(mm)
50
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48261869
YT-85E-C
クリア
¥
280
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
48261844
YT-85E-B
ブルー
¥
280
取扱い終了
48261860
YT-85E-SU
スモーク
¥
280
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください