ENDO(遠藤照明)
LEDZ SDシリーズ メンテナンスユニット 防水型 40Wタイプ
防水型 40Wタイプ メンテナンスユニット
2000Lmタイプ
ナチュラルホワイトタイプ
FLR40W×1 器具相当
カバー
樹脂(乳白/白)
消費電力(W)
12.4
使用温度(℃)
‐25~+35
入力電圧(V)
100-242
定格寿命(時間)
40000
寸法(幅W×長さL)(mm)
80×1246
口出線(mm)
約200
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
2064(166.4/W)
調光の可否
調光不可
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48258256
RAD838W
¥
33,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください