フェザー安全剃刀
トリミングナイフ用ハンドル
オートクレーブ滅菌可能です。
材質
ステンレス・特殊樹脂
寸法(mm)
23×125
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10001052001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48262246
F-130P
7-3254-11
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
48262255
F-260P
7-3254-12
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください