有害物質を含まない安全な繊維製品のための国際規格「エコテックススタンダード100」の最も厳しい条件「製品分類Ⅰ類(乳幼児用製品)」をクリアし、赤ちゃんの肌にも使える安全性が認められたコットンを使用しています
コットン100%不織布で天然コットン100%をサンド。毛羽立ちにくい加工で、濡らしてのご使用でもお肌に繊維残りがありません
8cm×16cmのワイドなカットサイズで赤ちゃんのおしり拭きや授乳時のおっぱい拭きはもちろん、分娩直後オサンパットのライナーとしても使えます
チャック付き自立ポリ袋入りなので、最後の1枚まで清潔にご使用頂けます
封印シール・不正開封防止シール・改ざん防止用セキュリティラベル「MT-Security・封印シール+開封厳禁」印刷:白1色 100枚入 MT-F2060シリーズMTセキュリティジャパン税込¥2,968¥2,698