エスコ
アルコールチェッカー
ボタンを押してフーっとひとふき簡単操作。
ご使用前の摂取物や周辺の環境等により、飲酒していなくても「0.05mg/L」の表示がでる場合があります。
国家公安委員会の定める規定に準拠します。
材質
PP
測定範囲
0.00~0.95mg/1BrAC(呼気中アルコール濃度)
質量(g)
50(電池含む)
電源
単4電池×2本(別売)
測定精度
0.05mg/1BrAC
表示方式
LCD(液晶)数値表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×20×105
分解能
0.01mg/L
寿命
(センサー)使用回数約500回
検知方式
最新半導体式アルコールガスセンサー
アズワン品番
64-7922-92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48263077
EA791AA-6
オープン
¥
3,250
¥
3,575
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください