曜日別特売

99%除菌ウェットティッシュ ノンアルコール・しっかり厚手タイプ 80枚入

99%除菌ウェットティッシュ ノンアルコール・しっかり厚手タイプ 80枚入 - 丸紅紙パルプ販売99%除菌ウェットティッシュ ノンアルコール・しっかり厚手タイプ 80枚入 - 丸紅紙パルプ販売99%除菌ウェットティッシュ ノンアルコール・しっかり厚手タイプ 80枚入 - 丸紅紙パルプ販売99%除菌ウェットティッシュ ノンアルコール・しっかり厚手タイプ 80枚入 - 丸紅紙パルプ販売99%除菌ウェットティッシュ ノンアルコール・しっかり厚手タイプ 80枚入 - 丸紅紙パルプ販売99%除菌ウェットティッシュ ノンアルコール・しっかり厚手タイプ 80枚入 - 丸紅紙パルプ販売
(3件のレビュー)

シートサイズが180×200mmと大判サイズでしっかりとした厚手タイプです。
すべての菌を除菌するわけではありません。

成分水、安息香酸Na、グリセリン、アミノ酸抽出物、EDTA-2Na、クエン酸Na、ベンゼトニウムクロリド、セチルピリジニウムクロリド、クエン酸シートサイズ(mm)180×200アズワン品番64-6438-65商品タイプ本体効果除菌内容量1パック(80枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48263086-
390
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 室内、車内の清掃
運輸・通信業

いろいろなウエットティッシュがありますが、しっかり厚手にもかかわらず、とにかく手触りが良いので使いやすいです。蓋付きでこの価格というのもありがたいです。

1が参考にしています
2026-02-16
用途: 週一、会社の机を拭くのに使用
サービス業

リピーターです。厚手で大きさもあるので、1枚で、机、パソコン、その他拭けます。蓋がきっちり閉まるので乾燥も防げ、コスパがいいです。私の職場では毎週水曜日に机を各自拭く日と決めこちらの商品を使って清掃しております。

2024-09-25
用途: 清掃、手拭き等
教育・研究機関

本当にしっかり厚手です。手拭きにはもったいないかもしれません。
清掃には大活躍です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする