フェザー安全剃刀
専用ハンドル
材質
チタン合金製
全長(mm)
150
アズワン品番
62-2060-68
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10001062004
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48263445
NF150S
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください