綿球L リントレス

綿球L リントレス - アメジスト(大衛)

毛羽立ちを抑えたリントレスタイプなので、脱落繊維が少なく創傷部に綿残りしません。
薬液含浸後も保形性に優れ、綿球の型くずれが少ないです。
綿球どうしが絡み合わないため、小分け作業の省力化が図れます。

材質綿100%医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00112103200医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1袋
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48263558#10Φ107-4092-01
450
399
439(税込)
翌々日出荷
48263567#20Φ207-4092-03
450
399
439(税込)
翌々日出荷
48263576#25Φ257-4092-04
450
399
439(税込)
翌々日出荷
48263585#30Φ307-4092-05
450
399
439(税込)
翌々日出荷
48263594#40Φ407-4092-06
450
399
439(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする