アメジスト(大衛)
PPEキット 個人防護用具
医療従事者・介助者用の、キャップ・マスク・ガウンの1人分セットです。
患者・面会者などの院内感染防止用や感染対策用として幅広く使用できます。
スタンダードプリコーション(標準予防策)に。
材質
キャップ/PP(ポリプロピレン)、マスク/不織布、アイソレーションガウン/PP(ポリプロピレン)、手術用ガウン/SMS不織布(撥水加工)
寸法(mm)
マスク/95×170
色
ブルー
着丈(cm)
【アイソレーションガウン】116、【手術用ガウン】118
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48263680
-
7-4121-01
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
48263689
-
7-4121-02
¥
460
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください