滅菌ガーゼ アメジスト 滅菌済 50枚入

滅菌ガーゼ アメジスト 滅菌済 50枚入 - アメジスト(大衛)

すり傷・切り傷・やけど・眼帯やマスクなどの"あてガーゼ"として使用が可能です。
1枚ずづの個包装・滅菌済の綿100%の綿糸ガーゼのため開封後すぐに使用可能です。
乱糸(糸くず)が出ないよう端を折りたたんでいます。

混率(%)綿100医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00112202200医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(50袋×1枚)
注意
※パッケージデザインは予告なく変更する場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
折りたたみ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4826369813851M7-4093-1275×75
1,300
1,170
1,287(税込)
翌々日出荷
返品不可
4826370710049L7-4093-1375×100
2,400
2,160
2,376(税込)
翌々日出荷
返品不可
4826371613850S7-4093-1150×50
1,000
900
990(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする