曜日別特売

ベルグメン5

ベルグメン5 - アメジスト(大衛)

プレス加工を施した薄型で、毛羽立ちを軽減できます。
低発塵性に優れており、一般処置など、様々な用途に使用できます。

材質綿100%寸法(mm)40×40質量(g)500アズワン品番7-4059-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00112101000医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48263750136
1,320
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする