ワンウェイ滅菌Y字ガーゼ 7.5×7.5cm 16ply 50枚×30箱

ワンウェイ滅菌Y字ガーゼ 7.5×7.5cm 16ply 50枚×30箱 - アメジスト(大衛)ワンウェイ滅菌Y字ガーゼ 7.5×7.5cm 16ply 50枚×30箱 - アメジスト(大衛)ワンウェイ滅菌Y字ガーゼ 7.5×7.5cm 16ply 50枚×30箱 - アメジスト(大衛)

Y字に切り込みを入れ1枚ずつ滅菌した処置用ガーゼです
7.5cm×7.5cmサイズ16ply(16層)と厚みが十分にあり周辺の保護、クッション性、吸収性に大変優れています
レーヨン・ポリエステル不織布を使用しているので、カット部分からの脱落繊維も少なくソフトな肌ざわりです
化粧箱正面下部ミシン目部分から開封ができ、1枚ずつ清潔に取り出しができます。

材質レーヨン・ポリエステル不織布厚さ16プライ(16層)寸法(cm)(折り上がり)7.5×7.5アズワン品番63-9312-84医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00112206020医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1ケース(30箱×50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4826391713847
46,800
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする