ウェルチ・アレン
検眼鏡 パンオプティック 118シリーズ
新パンオプティックシリーズは、より明るく大きな視野を提供します。
スマートフォンは縦・横(垂直・水平)の取付が可能です。
仕様
【アパーチャー】小、大、レッドフリー、スリット、固視標、コバルトブルー、【補正レンズ範囲】-20~+25D、【観察視野】20°
付属品
アイカップ×1個
色
カラーレンダリングインデックス(CRI):95標準、R9:85標準
色温度(K)
2700~3500
寿命
【LED電球(交換不可)】典型的な使用方法で約80年(1日4人の患者の両眼を検査、片眼約15秒、1年に200日計算)
アズワン品番
7-3070-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00086000033
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※一般医療機器です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48264678
118-2
¥
149,600
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください