ウェルチ・アレン
LED耳鏡
LED電球の採用により、明るい観察視野が得られます。
付属品
(サンプル)ディスポーザブルスペキュラ(2.75mm、4.25mm)
寿命
【LED電球(交換不可)】典型的な使用方法で約60年(1日10人の患者の両耳を検査、片耳約15秒、1年に200日計算)
アズワン品番
7-2994-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00086000030
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※一般医療機器です。使用可能スペキュラ:52432-CLR-2、52434-CLR-2、52432-UB、52434-UB、24400-Uなど
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48264870
250-2
¥
51,200
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください