GSイグザミネーションライトIVテーブル ウォールマウント付

GSイグザミネーションライトIVテーブル ウォールマウント付 - ウェルチ・アレンGSイグザミネーションライトIVテーブル ウォールマウント付 - ウェルチ・アレンGSイグザミネーションライトIVテーブル ウォールマウント付 - ウェルチ・アレンGSイグザミネーションライトIVテーブル ウォールマウント付 - ウェルチ・アレン

用途に合わせて自由自在な角度調整ができます。
フォーカススリーブによるスポット集光と、LEDライトにより観察野に明るい白色光を照射します。
タッチレスコントロールパネルにより直接触れずに電源のON/OFFや光量調整ができ、清潔に使用できます。

仕様照野径(Φmm):100~250質量(kg)2.4高さ(mm)1200切替方式(照度)1段階電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2.5光源LEDキャスター径(Φmm)40照度(Lux)20000作業距離(mm)400アズワン品番8-2580-21LED寿命(時間)50000医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000037医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
注意
※一般医療機器です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4826488848810-J
279,800
239,800
263,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする