ウェルチ・アレン
GS LEDライト 44-Jシリーズ
フレキシブルアームにより前後左右の角度調整ができます。
LEDライトなので観察野に、より明るい白色光です。
タッチレスコントロールパネルにより直接触れずに電源のON/OFFができ、清潔に使用できます。
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード(m)
2.5
光源
LED
作業距離(mm)
305~500
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00086000037
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
切替方式
照度(Lux)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48264897
44410-J
2.56
845
(照度)ON/OFFのみ
20000
0-6801-32
¥
114,400
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48264906
44400-J
5.78
1490
(照度)ON/OFFのみ
20000
0-6801-31
¥
156,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48264915
44610-J
2.9
845
(照度)2段階
50000
0-6801-34
¥
221,600
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48264924
44600-J
7.87
1490
(照度)2段階
50000
0-6801-33
¥
260,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください