アメジスト(大衛)
綿球L リントレス
毛羽立ちを抑えたリントレスタイプなので、脱落繊維が少なく創傷部に綿残りしません。
薬液含浸後も保形性に優れ、綿球の型くずれが少ないです。
綿球どうしが絡み合わないため、小分け作業の省力化が図れます。
材質
綿100%
寸法(mm)
Φ14
アズワン品番
7-4092-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00112103200
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48264967
#14
¥
450
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください