菊屋
カバー付き収納ラック9段
カバー付きでホコリを防ぎ、目隠しも可能
用途
靴の収納や洋服の収納など使い方いろいろ
材質
ポリプロピレン不織布、ポリプロピレン
色
ブラウン
質量(g)
約2660
段数
9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約60×60×160
内容量
1個
注意
※本製品は組立が必要となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48265500
K-3349
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません