座るだけで「ながらトレーニング」や腰痛対策ができるエクリアシリーズの”スクエア型バランスクッション”です。
椅子や床に置いて座るだけなので、ご自宅やオフィスなどで日常生活に取り込みながら、無理なくバランス感覚やインナーマッスルを強化することができます。
バランスクッションに座ると、体が自然とバランスを取ろうとして、猫背や反り腰になりにくく腰痛対策にもなります。
クッションの表面にある突起によって体に触れる面積を減らしています。夏は通気性があり蒸れにくく、冬は冷たく感じにくい形状です。
一般的なクッションカバー(45×45cm)に入れて使うことができます。好みやインテリアに合わせてお使いいただけます。
クッションカバーの材質や形状によっては装着できないものがあります。クッションカバーを付けた状態で激しい運動をしないでください。また薄手の生地やレースなど装飾のある生地を装着して運動しないでください。クッションカバーが破損する可能性があります。
空気の入れ具合により、安定度を調節することができます。
厚さを約5cmにして、椅子の座面に置くと、座って使用するバランスクッションとして使用できます。
厚さを約8cmにすると、立って使用するバランスディスクとして使用できます。
立って使用する場合は、クッションカバーを付けずにご使用ください。
厚さを約15cmにすると、座って使用するバランスボールとして使用できます。
耐荷重120kgの高耐久タイプです。
万が一、穴が開いても破裂せずにゆっくりとしぼむアンチバースト構造なので安心です。
どこでも使いやすいシンプルなブラックカラーです。
空気を入れる専用ポンプ付きです。
汗が付着した場合は、乾いた柔らかい布で水分を拭き取り、陰干しで乾燥させてください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。


